Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme Pro Speicherkarte 32 GB SDHC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     820-IMFR6I1
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXG-032G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659147655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Unsere leistungsstärkste SD™ UHS-I Speicherkarte liefert maximale Geschwindigkeit für Leistung, Zuverlässigkeit und kompromisslose Bild- und 4K UHD-Videoqualität von Ihrer DSLR, modernen Digital- oder HD-Videokamera. Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 95MB/s* ermöglichen ein schnelleres Übertragen Ihrer Daten für einen effizienten Post-Produktions-Workflow.
Mit UHS-Video Speedclass 30 (V30) und UHS Speedclass 3 (U3)2 ermöglichen Ihnen die SanDisk Extreme PRO® SDHC™ und SDXC™ UHS-I Karten unterbrechungsfreie 4K UHD- und Full HD-Videoaufnahmen. Damit sind sie ideal für Profis, die Extremsportarten und andere schnelle Aktivitäten aufnehmen ohne Szenen auszulassen. SanDisk® Produkte werden nach höchsten Standards gefertigt und strengen Tests unterzogen. Sie können sich auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit jedes SanDisk® Produkts verlassen.

* Bis zu 95MB/s Lesegeschwindigkeit; Schreibgeschwindigkeit bis zu 90MB/s. Basierend auf internen Tests; die Leistungsfähigkeit kann abhängig vom Hostgerät geringer sein.1MB = 1.000.000 Bytes
** UHS Speedclass 3 (U3) ist die Bezeichnung für eine Leistungsoption zur Unterstützung von 4K UHD-Videoaufnahme mit UHS-fähigen Hostgeräten. UHS-Video Speedclass 30 (V3), kontinuierliche Videoaufnahmegeschwindigkeit, bezeichnet eine Performance-Option, die für die Unterstützung von Echtzeit-Videoaufnahmen mit UHS-fähigen Hostgeräten entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
13.97 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
22.68 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.7 g
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
X-Geschwindigkeitsklasse
633
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.78 mm
Masterkarton Länge
368.3 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Gewicht Hauptkarton
721.21 g
Menge pro Masterkarton
25 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgenstrahlenbeständig
Zertifizierung
CE, FCC
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,08*
€ 18,56*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 15,15*
€ 18,64*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,24*
€ 18,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 18,83*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 15,49*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-70322-1
ab € 4,50*
Zubehör
DIGITUS
DA-70310-2
ab € 2,95*
Zubehör
LogiLink
CR0012
ab € 3,47*
Zubehör
SanDisk
SDSDXXG-128G-GN4IN
ab € 42,99*
Zubehör
SanDisk
SDSDXXG-256G-GN4IN
ab € 92,88*
Zubehör
SanDisk
SDSDXPA-512G-G46
ab € 255,18*
Zubehör
SanDisk
SDSDXXG-064G-GN4IN
ab € 25,10*
Zubehör
SanDisk
SDDR-409-G46
ab € 15,39*
Zubehör
SanDisk
SDDR-399-G46
ab € 16,07*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,26*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85055
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.