| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32948597 Herst.-Nr.: 153080 EAN/GTIN: 4042774421281 |
| |
|
| | |
| - zum Laden von wiederaufladbaren AA, AAA, NiMH Akkus
- immer 2 oder 4 Akkus gleichzeitig laden - automatischer Abschalter
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ladenetzteil | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies | | Input Spannungsreichweite | 100 - 240 V | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA, AAA, NiMH | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät |
| | |
| |