Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000058704 Drahtverbinder Scotchlok Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32948190
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000058704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger 3m
Aderverbinder mit den bewährten Schneid-Klemmkontakten, nimmt 2 oder 3 Adern mit Durchmesser 0.4-0.9 mm auf.

Mit dem 3M™ Scotchlok™ UR2-D-JAR500, 0,4mm - 0,9 mm Einzeladerverbinder (Trocken), 500/Dose, lassen sich zwei oder drei Leiter unterschiedlichen Leiterquerschnitts verbinden. Er eignet sich ideal für papier-isolierte Adern. Der UR2-D ist ein ungefüllter Polypropylen-Stecker für zwei Kupferdrähte mit einem Durchmesser von 0,4 mm bis 0,9 mm. In der RUS-Liste aufgeführt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Merkmale
Stecker
Scotchlok
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.