Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST1000DM010 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Barracuda ST1000DM010 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate Barracuda ST1000DM010 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32927915
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000DM010
EAN/GTIN:
     763649098240
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Vielseitig, schnell und zuverlässig
Die BarraCuda bietet die branchenweit höchste Speicherkapazität für Desktop- und mobile Computer. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB Speicherkapazität ist das BarraCuda-Portfolio eine großartige Option für günstige Aufrüstungen. Die kompromisslose BarraCuda Pro vereint führende Speicherkapazität mit einer Spindelgeschwindigkeit von 7.200 U/min für flotte Leistung und kurze Ladezeiten in Spielen oder bei starker Auslastung. Die BarraCuda Pro ist außerdem mit einer 5-Jahres-Garantie erhältlich.

Unglaubliche Vielseitigkeit
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen – BarraCuda wächst mit Ihnen.

Perfekte Leistung mit der 2,5-Zoll-Festplatte BarraCuda!
In dem schlanken 7-mm-Formfaktor stecken hohe Kapazitätsoptionen bis 2 TB – genug Platz für die Dateien, die Sie für die Arbeit benötigen oder privat nutzen. Die Multi-Tier Caching™-Technologie ermöglicht eine flotte Leistung. Das beste Kosten-je-TB- und Kosten-je-mm-Verhältnis für günstige Upgrades Ihres mobilen PCs oder Laptops.

Perfekte Leistung mit der 3,5-Zoll-Festplatte BarraCuda!
Solide Zuverlässigkeit, die auf über 20 Jahren Innovation beruht. Vielseitige Mischung aus hoher Speicherkapazität und günstigem Preis für jedes Budget. Multi-Tier Caching-Technologie für hervorragende Festplattenleistung.

Wir präsentieren die brandneue 3,5-Zoll-Festplatte BarraCuda Pro!
Mit 7.200 U/min ist die BarraCuda Pro die schnellste Desktop-Festplatte mit 10 TB auf dem Markt. Der große Cache-Speicher sowie die Multi-Tier Caching-Technologie lassen Ihren PC neue Leistungshöhen erklimmen, damit Sie Anwendungen und Dateien noch schneller laden können. Außerdem ist die BarraCuda Pro durch eine beschränkte 5-Jahres-Garantie abgedeckt.

Bewährte Zuverlässigkeit
Die zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie wird sich durchsetzen und uns noch viele Jahre erfreuen.

- Erfahrung – Seit mehr als 20 Jahren wird die äußerst zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie von Seagate hergestellt und ausgeliefert.
- BarraCuda – Seagates Reputation in puncto Zuverlässigkeit bei Festplatten spricht für sich und die BarraCuda-Familie wird oft von führenden Publikationen und Kunden lobend erwähnt.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
210 MiB/s
Anzahl der HDD Köpfe
2
Bytes pro Sektor
4096
Start-/Stopp-Zyklen
50000
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
20.17 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.94 W
Stromverbrauch (aus)
0.94 W
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.