Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0211219 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211219 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
GIRA 0211219 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32927010
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211219
EAN/GTIN:
     4010337015765
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Die klare Form von Gira Esprit kommt in den drei Metallvarianten besonders gut zur ­Geltung. Zeitlos elegant sind die Aluminium-Rahmen: Die matt geschliffene und eloxierte Oberfläche zeichnet sich durch ein dezentes Schimmern aus, das die hochwertige Optik ­unterstreicht. Die Farbvarianten Aluminium, Schwarz und Braun sind für sachliche ­Einrichtungen prädestiniert

Gira Esprit Aluminium Hellgold fügt sich ideal in klassisch-luxuriöse Ambientes ein. Kühl, zurückhaltend und hochglänzend, passt der Rahmen aus Chrom ­perfekt zu Sofas, Sesseln oder Stühlen mit Chrom-Gestellen. Edelstahl ist der ­Klassiker des modernen Bauens schlechthin. In der gebürsteten Variante wird die Qualität des ­verwendeten Materials eindrucksvoll erlebbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
95 mm
Dicke
9.85 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.