Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 245100 Steckdose RJ-45 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 245100 Steckdose RJ-45 Aluminium
GIRA 245100 Steckdose RJ-45 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32925888
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     245100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Schneid-Klemm-Steckverbinder
  • Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit einer Anschlussbuchse RJ45 (8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an.
    - 45° Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau.
    - Leitungszuführung aus allen Richtungen in 8 x 45° Schritten möglich.
    - Nur für Schraubbefestigung.
    - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
    - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    - Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.
    - Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
    - Installationsempfehlung:
    - Kaiser Elektronic-Dosen
    - Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    - Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    - Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
    - Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.