Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0211127 Wandplatte/Schalterabdeckung Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211127 Wandplatte/Schalterabdeckung Braun
GIRA 0211127 Wandplatte/Schalterabdeckung Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924959
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211127
EAN/GTIN:
     4010337109075
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Die klare Form von Gira Esprit kommt in den drei Metallvarianten besonders gut zur ­Geltung. Zeitlos elegant sind die Aluminium-Rahmen: Die matt geschliffene und eloxierte Oberfläche zeichnet sich durch ein dezentes Schimmern aus, das die hochwertige Optik ­unterstreicht. Die Farbvarianten Aluminium, Schwarz und Braun sind für sachliche ­Einrichtungen prädestiniert

Gira Esprit Aluminium Hellgold fügt sich ideal in klassisch-luxuriöse Ambientes ein. Kühl, zurückhaltend und hochglänzend, passt der Rahmen aus Chrom ­perfekt zu Sofas, Sesseln oder Stühlen mit Chrom-Gestellen. Edelstahl ist der ­Klassiker des modernen Bauens schlechthin. In der gebürsteten Variante wird die Qualität des ­verwendeten Materials eindrucksvoll erlebbar.

Aluminium

In den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde Aluminium zum Werkstoff der Moderne – und trat somit seinen Siegeszug in die Architektur an. Mit seiner zeitlosen Eleganz und Widerstandsfähigkeit prägt es bis heute das Design unserer Umgebung – von Alltagsgegenständen über Möbel-Klassikern bis hin zu Wolkenkratzern. Der matt geschliffene und eloxierte Aluminium-Rahmen des Schalterprogramms Esprit ist ein gutes Beispiel für die zeitlose Eleganz dieses Materials. Die dezent sichtbare Schliffstruktur des Rahmens sorgt für eine individuelle, authentische Optik. Kombiniert mit z.B. anthrazitfarbenen Einsätzen, entfalten sie auf leicht angegrauten Wänden oder nacktem Beton eine enorme Wirkung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
95 mm
Dicke
9.85 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.