Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2339254 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2339254 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Grün
MAUL 2339254 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32915332
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibmappe mit Folienüberzug
- Für Preisbewusste
- Mappe aus Karton mit Folienüberzug
- Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
- Ansprechend: Acht Farben zur Auswahl
- Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Anzahl
1
Tasche
Ja
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
320 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.