Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2339234 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2339234 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Blau
MAUL 2339234 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32915330
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibmappe mit Folienüberzug
- Für Preisbewusste
- Mappe aus Karton mit Folienüberzug
- Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
- Ansprechend: Acht Farben zur Auswahl
- Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
320 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.