Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA SMDTD04100TB00KQ00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA SMDTD04100TB00KQ00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA SMDTD04100TB00KQ00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32784343
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD04100TB00KQ00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,647*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.