Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 52 Full HD WLAN 56g Actionsport-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro Body 52 Full HD WLAN 56g Actionsport-Kamera
Transcend DrivePro Body 52 Full HD WLAN 56g Actionsport-Kamera
Transcend DrivePro Body 52 Full HD WLAN 56g Actionsport-Kamera
Transcend DrivePro Body 52 Full HD WLAN 56g Actionsport-Kamera
Transcend DrivePro Body 52 Full HD WLAN 56g Actionsport-Kamera
Transcend DrivePro Body 52 Full HD WLAN 56g Actionsport-Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32752835
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GDPB52A
EAN/GTIN:
     0760557836186
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Transcends DrivePro Body 52 Körperkamera besteht aus einer separaten Kameraeinheit zur Aufnahme des Bildmaterials sowie dem durch ein Kabel verbundenen Recorder. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Tragevarianten. Maßgeschneidert für die Polizei, den privaten Sicherheitsdienst oder andere Einsatzkräfte ist die DrivePro Body 52 robust und langlebig, sodass weder Wasser noch Erschütterungen ihr Probleme bereiten. Durch den Einsatz des Sony Exmor Sensors kann die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder mit extrem feinen Farbabstufungen erfassen. Die eingebaute WLAN-Funktion der DrivePro Body 52 ermöglicht dem User ein Live-Streaming auf mobile iOS und Android Endgeräte.

Separate Kameraeinheit mit hochsensiblem Bildsensor
Die DrivePro Body 52 besteht aus einem Recorder und einer separaten Kameraeinheit, die gut befestigt an Uniformen oder Sicherheitswesten zahlreiche Trageoptionen zulässt. Die Kamera verfügt über ein weites 130° Sichtfeld, eine großen ƒ/1,8 Blende sowie den Sony Exmor Sensor für hochauflösende Bilder in hervorragender Farbqualität auch bei Dämmerung.

Notwendige Befestigung mit dabei
Alle notwendigen Befestigungsoptionen sind bei der DrivePro Body 52 bereits mit dabei. Einsatzkräfte können bei der Befestigung des Kamerakopfes zwischen dem 360° drehbaren Befestigungsclip oder der Kletthalterung auswählen und den Recorder am Gürtel in der mitgelieferten Gürteltasche verstauen.

Exklusive DrivePro Body App
Durch die eingebaute WLAN-Funktion können Aufnahmen direkt auf mobilen Android und iOS Endgeräten angesehen und Basiseinstellungen vorgenommen werden. Nutzer haben somit durch die DrivePro Body App unmittelbaren Zugang zum aufgenommenen Beweismaterial. Um Manipulationen der Aufnahmen von unautorisierten Personen zu verhindern, versieht die das Bildmaterial mit der User ID und einem Zeitstempel.

Schnappschuss-Funktion
Die Schnappschuss-Taste erlaubt es dem User selbst während der Aufnahme von Videos zusätzliche Fotos aufzunehmen. So kann in kritischen Situationen durch das Drücken der Schnappschuss-Taste weiteres Bildmaterial in Form von Fotos aufgenommen werden.

Robustes und langlebiges Design
Die DrivePro Body 52 ist auch für extreme Wetter- und Einsatzbedingungen ausgelegt und bietet dadurch hervorragende Voraussetzungen für Aufnahmen im Freien. Sie ist IPX4 klassifiziert und somit nicht nur spritzwassergeschützt, sondern erfüllt im Fall-Test auch die Vorgaben des U.S. Militärs*.

*basierend auf MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test.

Eingebauter Akku
Die DrivePro Body 52 hat einen integrierten 1530mAh Lithium Polymer Akku, der in aufgeladenem Zustand bis zu 3,5* Stunden Videolaufzeit ermöglicht.

*Abhängig von den Umweltbedingungen kann die Laufzeit variieren.

DrivePro Body Toolbox

Transcends DrivePro Body Toolbox wurde exklusiv für die DrivePro Body Serie konzipiert. Sie ermöglicht durch eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche, dass alle aufgenommenen Bilder und Videos zuverlässig und sicher auf Windows PCs verwaltet werden können. Zudem können Einstellungen an der Software oder der Bodycam vorgenommen, der interne Speicher formatiert und die Firmware des Geräts aktualisiert werden.

Multifunktionale Dockingstation
Kombiniert mit der DrivePro Body 52 ermöglicht die 6-Port Dockingstation von Transcend ein umfassendes Kameramanagement indem mehrere Geräte gleichzeitig aufgeladen und Daten heruntergeladen werden können. Jede 6-Port Dockingstation kann mit zwei weiteren Dockingstationen verbunden werden, sodass simultan bis zu 18 Bodycams geladen und die enthaltenen Daten gesichert werden können. Außerdem ist die 6-Port Dockingstation mit einer Auto-Backup Funktion* ausgestattet, was es ermöglicht am Ende einer Schicht ein Backup aller Video- und Bilddateien zu erstellen, während die Kameras aufgeladen werden.

*DrivePro Body Toolbox wird für diese Funktion benötigt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfest
Ja
Spritzwassergeschützt
Ja
Stoßfest
Ja
Schutzart (IP-Code)
IPX4
Linsensystem
Linsen Typ
Weitwinkel
Blickwinkel (FOV)
130 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Speichermedien
Speichermedien
Interner Speicher
RAM-Speicher
32000 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Klemmenhalterung
Ja
Bandhalterung
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
56 g
Breite
40 mm
Tiefe
20.35 mm
Höhe
40 mm
Bildqualität
Fotomodus
Ja
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildfrequenz
30 fps
Video-Auflösungen
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264,MOV
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Box
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3.5 h
Batteriekapazität
1530 mAh
Unaufhörliche Videoaufnahmezeit
3.5 h
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.