Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4110F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4110F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C4110F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32674839
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4110F-U1-W/GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die AK-C4110F-F ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4110F-F für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen. Die AK-C4110F-F bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion: - Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur - Silikontastenmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche - CleanFunction zum Abschalten des Tastenfeldes während der Reinigung („FN“+“Clean on/off“) - Abnehmbare Tasten-Membran für separate Aufbereitung (RDG, Dampfsterilisation) - Schutzart IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung (optional) - Beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung (optional) - Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
291 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht
500 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
60 g
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.