Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.19 Fernbedienung Speziell Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.19 Fernbedienung Speziell Drucktasten
Paulmann 706.19 Fernbedienung Speziell Drucktasten
Paulmann 706.19 Fernbedienung Speziell Drucktasten
Paulmann 706.19 Fernbedienung Speziell Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32670973
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Mit dem MaxLED Dimm/Schalt Controller und der mitgelieferten Funkfernbedienung lassen sich einfarbige MaxLED-Strips schalten und dimmen. Dazu ist kein sichtbarer Kontakt zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger erforderlich. Auch größere Reichweiten bis zu 30 Meter können problemlos überbrückt werden.

- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Inkl. Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Steuern und Programmieren
- Kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Empfänger erforderlich
- Reichweite der Fernbedienung bis zu 30m
- Inklusive Verkettungsleitungen
- inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Energieverbrauch
6000 mA
Design
Fernbedienung Nutzung
Speziell
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
22.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.