Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo WEA 24-230 MVT Quick Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 1600 W 5,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo WEA 24-230 MVT Quick Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 1600 W 5,9 kg
Metabo WEA 24-230 MVT Quick Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 1600 W 5,9 kg
Metabo WEA 24-230 MVT Quick Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 1600 W 5,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32432774
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606472260
EAN/GTIN:
     4007430268266
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
Ausgangsleistung
2400 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Drehmoment (max.)
17 Nm
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
94 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
2.7 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.