Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4450-GFUVS-W/GE Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4450-GFUVS-W/GE Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-4450-GFUVS-W/GE Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32431019
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4450-GFUVS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061117412721
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
207.5 x 283 x 26 mm
Tastaturgewicht
695 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
82
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,70*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,86*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,46*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,02*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,91*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,10*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 74,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,47*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.