Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH Einbaustrahler Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH Einbaustrahler Weiß LED
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH Einbaustrahler Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32428402
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140051481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Fakten
- Stabile Lichtfarbe und gute Farbwiedergabe
- Hohe Lebensdauer und Verlässlichkeit
- Einbauleuchte für eine einfache Installation
- Hohe Lichtausbeute

Vorteile
- Reduzierung der Energie- und Wartungskosten
- Nahezu wartungsfrei, einfacher Wechsel von Kompaktleuchtstofflampen zu LED
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78 mm
Höhe
78 mm
Durchmesser
213 mm
Ausgesparter Durchmesser
200 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.