Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1948 Wassersprinkler Kreisförmige Wassersprinkler Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1948 Wassersprinkler Kreisförmige Wassersprinkler Schwarz, Orange
Gardena 1948 Wassersprinkler Kreisförmige Wassersprinkler Schwarz, Orange
Gardena 1948 Wassersprinkler Kreisförmige Wassersprinkler Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32325210
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenregner
Klemm Verschlusskappe
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Der GARDENA Comfort Kreisregner Vario ermöglicht eine gleichmäßige Bewässerung Ihres Gartens. Der Kreisregner kann eine Fläche von maximal 225 m² beregnen und hat eine Wurfweite von maximal 8,5 m. Er ist mit einer 7-stufigen Sektoreneinstellung ausgestattet, die von 90° bis 360° in 45°-Schritten eingestellt werden kann. So können Sie den Regner individuell für Ihren Garten einstellen. Die spezielle Drehstrahl-Turbine garantiert eine gleichmäßige Wasserverteilung und die Sprührichtung ist individuell einstellbar. Bei der Bewässerung von besonders großen Flächen können mehrere Regner hintereinander angeschlossen werden – dazu muss einfach die Endkappe durch das GARDENA Hahnstück (Art.-Nr. 901) oder durch das GARDENA Profi-System-Hahnstück (Art.-Nr. 2801) ersetzt werden. Der Kreisregner ist auf einem stabilen, standfesten Kunststoffschlitten fest montiert. Dadurch lässt er sich mühelos im Rasen befestigen. Praktisch ist außerdem das feinmaschige, entnehmbare Schmutzsieb für eine einfache Reinigung. Für die einfache Bewässerung Ihres Gartens.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kreisförmige Wassersprinkler
Maximum abgedecktes Gebiet
225 m²
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.