Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa TZA-4 Netzwerkkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISDN-Verteiler BOX 6-fach incl. Kabel 8/4, 3m
ISDN-Verteiler BOX 6-fach incl. Kabel 8/4, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324391
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     TZA-4
EAN/GTIN:
     4014619241040
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
ISDN-Verteiler BOX 6-fach incl. Kabel 8/4, 3m

Adapter Verbinder-ISDN-VerteilerBOX 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m

VerteilerBOX:
- Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 6x RJ45 Kupplung OUT
- Aufbau: 4-adrig
- VerteilerBOX Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm
- Farbe VerteilerBOX: schwarz

ISDN Kabel 3,0m:
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Flach
- Stecker: gecrimpt
- Stecker Material: Kunststoff
- Kupplungn Material: Kunstoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.