| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32324384 Herst.-Nr.: 18286-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Original GARDENA System Anschluss-Satz enthält zwei GARDENA Hahnverbinder (Art. Nr. 18201) zum Anschluss an den Wasserhahn. Dank der werkzeuglosen Befestigung ist die einfache, problemlose Handhabung gewährleistet. Der GARDENA Hahnverbinder ist für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde geeignet. Der Satz enthält außerdem einen Schlauchverbinder, der einfach am Schlauchanfang befestigt werden kann. Damit kann der Gartenschlauch einfach und bequem an den Wasserhahn angeschlossen werden. Die Verbindung kann einfach wieder abgezogen werden. Der Schlauchverbinder ist für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche geeignet. Die Grundausstattung für Ihren Garten. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Orange, Edelstahl | | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 " | | Zweck | Zapfstelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |