Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher H 10 Q Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher H 10 Q Schlauch
Kärcher H 10 Q Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32317132
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-585.0
EAN/GTIN:
     4054278134574
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Der 10 Meter lange PremiumFlex-Hochdruck-Ersatzschlauch macht Stolperfallen ein Ende. Durch das patentierte Anti-Verdreh-System ist er extrem beweglich und ermöglicht ungehindertes Arbeiten sowie eine schnelle und einfache Verstauung. Und dank Quick Connect-Anschluss lässt sich der Schlauch im Handumdrehen an den Hochdruckreiniger anschließen. Hergestellt aus PVC- und phthalatfreiem Material. Geeignet für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klassen K 2–7.

Ersatzschlauch 10 m
- Hoher Aktionsradius.

Quick Connect-Anschluss
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

Anti-Verdreh-System
- Schluss mit Stolperfallen: Der Schlauch verdreht sich nicht und bleibt bei jeder Anwendung flexibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
K2 - K7
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.