Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-90-948 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-90-948 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Stanley 0-90-948 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Stanley 0-90-948 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Stanley 0-90-948 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Stanley 0-90-948 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32294608
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-90-948
EAN/GTIN:
     3253560909482
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
24 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-90-947
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.