Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62718 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62718 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Grau
DeLOCK 62718 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Grau
DeLOCK 62718 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Grau
DeLOCK 62718 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Grau
DeLOCK 62718 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25 Zoll) Frontblende Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32169553
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62718
EAN/GTIN:
     4043619627189
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Kurzbeschreibung Dieser Delock Einbaurahmen im Slim-Format kann in einen 5.25″ SATA Slim Schacht eingebaut werden und darin eine M.2 SSD oder mSATA SSD betrieben werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die M.2 SSD genutzt werden. Spezifikation - Anschluss: 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot 1 x mSATA Slot (half size / full size) 1 x Slim SATA 13 Pin Buchse - Für den Einbau in einen Slim 5.25″ Schacht - Schnittstelle: SATA - Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260 und 2242 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis - Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich - Datentransferrate bis zu 6 Gb/s - Maße (LxBxH): ca. 128 x 128 x 13 mm - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Systemvoraussetzungen - Ein freier Slim SATA 5.25″ Schacht Packungsinhalt - Slim SATA 5.25″ Einbaurahmen - Schraubendreher - Abstandhalter Verpackung - Retail Box
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 Zoll
Typ
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA, mSATA
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
22110, 2280, 2260, 2242, 2230
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
128 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
47209
ab € 48,41*
Zubehör
Delock
47191
ab € 24,93*
Zubehör
Delock
61896
ab € 11,76*
Zubehör
Delock
62669
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.