Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Claas Axion 950 mit Schneeketten und Schneefräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Claas Axion 950 mit Schneeketten und Schneefräse
BRUDER Claas Axion 950 mit Schneeketten und Schneefräse
BRUDER Claas Axion 950 mit Schneeketten und Schneefräse
BRUDER Claas Axion 950 mit Schneeketten und Schneefräse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32123036
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     03017
EAN/GTIN:
     4001702030179
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Winter kann kommen! Der neu entwickelte Axion 950 wartet mit umfassenden Innovationen in Funktion, Bedienbarkeit und Leistung auf. Kombiniert mit den neuen BRUDER Schneeketten für extra Grip auf Eis und Schnee und der montierten, höhenverstellbaren Schneefräse können auch große Schneemassen auf den Straßen spielerisch beseitigt werden. Für das realistische Spielgefühl ist die Fahrerkabine voll verglast und Türen, sowie Motorhaube lassen sich öffnen. Durch die Lenkverlängerung lässt sich der Traktor von außen leicht steuern und mit der beweglichen Fräswalze, samt drehbarem Auswurf lässt sich die größte Schneefront einfach beseitigen. Durch die verstellbare Heckkupplung können alle Anhänger der Profi Serie kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
210 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.