Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Knipex 13 46 165 Abisolierzange Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32035178
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 46 165
EAN/GTIN:
     4003773079699
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Das Allround-Talent mit der Spezialisierung auf Abmanteln und Abisolieren

Ideal zum Abmanteln in tiefen Unterputzdosen


Die Abmantelungszange 13 46 165 von Knipex ermöglicht auch in tief liegenden Unterputzdosen effizientes und ergonomisches Arbeiten. Die schlanke Kopfform und die ideal abgewinkelte Kabelmantelschneide geben dem Anwender Bewegungsfreiheit. So kann man ohne besondere Verrenkungen einen kaum zur Werkzeugachse versetzten, drehenden Schneidvorgang durchführen und dann nach einer kurzen Abknickbewegung den Kabelmantel abstreifen. Die Tiefenbegrenzung der Rundschneide (Sicherheitsschulter) lässt das Messer nur so tief in den Mantel eindringen, wie es für das Brechen und Abstreifen des Kabelmantels erforderlich ist.

Abisoliermöglichkeit für Leiter mit 1,5 und 2,5 mm² – VDE-geprüft

Nach dem Abmanteln, bei dem die Aderisolierungen durch die Sicherheitsschultern hinter der Kabelmantelschneide geschützt sind, können die Aderenden mit der Zange abisoliert werden. Zwei präzise gearbeitete Abisolierlöcher für Leiter von 1,5 und 2,5 mm2 ermöglichen das Fortsetzen der Arbeit ohne Werkzeugwechsel. Auch das Zuschneiden von Kabeln und Einzeladern vor bzw. nach dem Abmanteln und Abisolieren ist mit der Knipex Abmantelungszange 13 46 165 möglich: dank integriertem Seitenschneider. Die Mehrkomponenten-Hüllen sind spannungsisolierend und VDE-geprüft.

Integrierter Seitenschneider – und bei allen Funktionen ein Leichtgewicht

In die Abmantelungszange ist ein scharfer Seitenschneider integriert, der Einzeladern, Drähte, kleine Schrauben und Nägel kraftvoll schneiden kann. Alle Schneiden sind zusätzlich auf ca. 61 HRC gehärtet. Mit dieser Funktionsvielfalt wird für viele gängige Arbeitsschritte ein weiteres Werkzeug eingespart. Obwohl in dieser Abmantelungszange mehrere Werkzeugfunktionen vereint sind, wiegt sie 30 % weniger als vergleichbare herkömmliche Abmantelungszangen. Die Verchromung ist ein guter Schutz vor Korrosion, wenn die Abmantelungszange z.B. dauerhaft im Servicefahrzeug des Elektrikers verbleibt, wo es durch die Temperaturwechsel zur Betauung des Werkzeugs kommen kann.

Knipex Abmantelungszangen: viel Funktion bei wenig Gewicht

Auf den letzten Zentimetern und Millimetern elektrischer Installationsarbeiten kürzt die Abmantelungszange 13 46 165 einiges ab, weil sich mit ihr das Abmanteln und das Abisolieren sehr komfortabel und zeitsparend gestalten. Mancher Werkzeugwechsel wird überflüssig, und die Zange ist erfreulich leicht. Dieser hohe Werkzeugnutzen und die sichere, komfortable Anwendung sind Resultate jahrzehntelanger Erfahrung mit dem Bau von Zangen, ständiger Weiterentwicklung und der Verpflichtung zu den für Knipex bekannten Qualitätsstandards.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
13 mm
Ablösungskapazität (min)
8 mm
Schutzisolierung
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Breite
57 mm
Tiefe
27 mm
Gewicht
190 g
Farbe
Produktfarbe
Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.