Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus WIRES Tisch-Papierhandtuchhalter Stahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus WIRES Tisch-Papierhandtuchhalter Stahl Edelstahl
Blomus WIRES Tisch-Papierhandtuchhalter Stahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32034204
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68468
EAN/GTIN:
     4008832684685
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Papierhandtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Rollenmenge
1
Designer
stotz-design.com
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.