Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus ACQUA Karaffe 1,5 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus ACQUA Karaffe 1,5 l Transparent
Blomus ACQUA Karaffe 1,5 l Transparent
Blomus ACQUA Karaffe 1,5 l Transparent
Blomus ACQUA Karaffe 1,5 l Transparent
Blomus ACQUA Karaffe 1,5 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32034203
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63448
EAN/GTIN:
     4008832634482
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.5 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas, Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Silikon
Deckeltyp
Abziehbarer Deckel
Designer
Flöz Design
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
333 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finish
4002448046462
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.