Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus WIRES Servierkorb Oval Stahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus WIRES Servierkorb Oval Stahl Edelstahl
Blomus WIRES Servierkorb Oval Stahl Edelstahl
Blomus WIRES Servierkorb Oval Stahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32034201
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68480
EAN/GTIN:
     4008832684807
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
245 mm
Merkmale
Formfaktor
Oval
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Designer
Flöz Design
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.