Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL A8796815 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A8796815 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Blau, Grau
DELL A8796815 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Blau, Grau
DELL A8796815 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Blau, Grau
DELL A8796815 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32007548
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8796815
EAN/GTIN:
     5397063903900
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau, Grau
Leistung
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
V4F8F
ab € 674,77*
Zubehör
Dell
8YNF8
ab € 745,37*
Zubehör
Dell
0FWCX
ab € 1.231,67*
Zubehör
Dell
TKDCF
ab € 1.708,23*
Zubehör
Dell
59VXD
ab € 1.538,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.