Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto MB-6 Global Magnetischer Navigationskompass Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto MB-6 Global Magnetischer Navigationskompass Schwarz
Suunto MB-6 Global Magnetischer Navigationskompass Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31993258
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS014889000
EAN/GTIN:
     6417084160430
Suchbegriffe:
Kompass
Navigationskompass
Präzisionskompass
Taschenkompass
Ein vielseitig einsetzbarer, global ausgerichteter Kompass im praktischen Streichholzschachtel-Format

DER ROBUSTE KOMPASS

Stabiler Kompass mit extrem belastbarem Schutzgehäuse und Merkmalen, die für die Navigation in Höhenlagen erforderlich sind.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- Global ausgerichtete, schnelle Nadel mit Edelsteinlagerung
- Peilwerkzeuge für präzise Richtungsbestimmung
- Robuste Bauart
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
57 g
Technische Details
Typ
Magnetischer Navigationskompass
Produktfarbe
Schwarz
Clinometer
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Spiegel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wanderkompass, suunto kompass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.