Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunartis MIE514 Essensthermometer -45 - 200 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunartis MIE514 Essensthermometer -45 - 200 °C Digital
Sunartis MIE514 Essensthermometer -45 - 200 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31993070
Hersteller:
     SunArtis
Herst.-Nr.:
     MIE514
EAN/GTIN:
     4015177510159
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
71 g
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
-45 - 200 °C
Produktfarbe
Schwarz
Timer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.