Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21178310000430 Bräter 6,3 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21178310000430 Bräter 6,3 l Eisenguss
Le Creuset 21178310000430 Bräter 6,3 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31986439
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21178310000430
EAN/GTIN:
     0024147263159
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
So vielseitig wie unser klassischer runder Bräter. Diese ovale Variante ist groß genug, um eine ganze Lammkeule zu braten, und schmal genug, damit im Backofen noch Platz für zusätzliche Beilagen bleibt. Was auch immer Sie servieren, hiermit zaubern Sie großartige Gerichte voller Geschmack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
6.3 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Materiallgriff
Eisenguss
Deckelmaterial
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
310 mm
Breite
257 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
179 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.