Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21178270602430 Bräter 4,1 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21178270602430 Bräter 4,1 l Eisenguss
Le Creuset 21178270602430 Bräter 4,1 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31986387
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21178270602430
EAN/GTIN:
     0024147261780
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
So vielseitig wie unser klassischer runder Bräter, ist diese ovale Variante groß genug, um eine ganze Lammkeule zu braten, und schmal genug, damit im Backofen noch Platz für zusätzliche Beilagen bleibt. Was auch immer Sie servieren, hiermit können Sie aufregende Gerichte kreieren, die voller Geschmack sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
4.1 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Materiallgriff
Eisenguss
Deckelmaterial
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Breite
226 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
154 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.