Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NBN106 Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager NBN106 Stromunterbrecher 1P
Hager NBN106 Stromunterbrecher 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31735317
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NBN106
EAN/GTIN:
     3250614613692
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 10ka hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
6 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 18,55*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 28,39*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 4,31*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.