Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Wochenplaner 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Wochenplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Wochenplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Wochenplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Wochenplaner 60x90cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31734024
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-490000
EAN/GTIN:
     8713797057738
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Designrahmen mit Kunststoff-Eckverstärkern. Planer-Bedruckung mit Farbverlauf von dunkel zu hell. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Technische Details
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
600 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
2845 g
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Verpackungstiefe
990 mm
Paketgewicht
3830 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,86*
Zubehör
Legamaster
7-120600
ab € 8,57*
Zubehör
Legamaster
7-121500
ab € 8,15*
Zubehör
Legamaster
7-120400
ab € 4,86*
Zubehör
Legamaster
7-111103
ab € 8,69*
Zubehör
Legamaster
7-111104
ab € 1,62*
Zubehör
Legamaster
7-111102
ab € 8,69*
Zubehör
Legamaster
7-111101
ab € 8,64*
Zubehör
Legamaster
7-111194
ab € 3,06*
Zubehör
Legamaster
7-120500
ab € 7,95*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,71*
Zubehör
Legamaster
7-121400
ab € 6,66*
Zubehör
Legamaster
7-121200
ab € 5,82*
Zubehör
Legamaster
7-121200-1
ab € 7,24*
Zubehör
Legamaster
7-121300
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.