Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi US-16-150W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi US-16-150W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß
Ubiquiti UniFi US-16-150W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31613470
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-16-150W
EAN/GTIN:
     810354023279
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich
20 - 27 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
34.2 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
150 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Daten, Link, PoE, Geschwindigkeit
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2890 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Durchgang
26.78 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Wandmontageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Rackmontageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 130,36*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 19,45*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,89*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.