Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-694 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-694 Anschlussblock Grau
Wago 282-694 Anschlussblock Grau
Wago 282-694 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31563030
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.