Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-879 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-879 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-879 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31560351
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; Trennmesserhalter orange; mit Prüföffnung für Ø 2 und Ø 2,3 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
28.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 201,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 121,191*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.