Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Black 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31552984
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10JPLX
EAN/GTIN:
     718037846729
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Maximale Leistung
Ausgefeilte Funktionen zur Leistungssteigerung liefern die Geschwindigkeit, die Sie für anspruchsvolle Anwendungen, wie z. B. Bild- und Videobearbeitung oder Internetspiele, brauchen.

Keine Kompromisse
Mit hoher Leistung, hoher Kapazität, hoher Zuverlässigkeit und Spitzentechnologie ist WD Black das ideale Laufwerk für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben.

Hochleistungselektronik
WD Black-Laufwerke bieten einen Doppelprozessor und einen größeren, schnelleren dynamischen Cache für höchste Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Doppelprozessor
Doppelte Prozessorkapazität für maximale Leistung.

Grundsolide Mechanik
Umfangreiche Zuverlässigkeitsmerkmale schützen das Laufwerk und die darauf gespeicherten Daten.

NoTouch Rampload-Technologie
Verhindert die Berührung des Aufzeichnungskopfs mit dem Datenträger und sorgt so für eine deutlich geringere Abnutzung von Aufzeichnungskopf und Datenträger sowie besseren Schutz des Laufwerks beim Transport.

Dynamischer Cache
Der dynamische Cachealgorithmus von WD optimiert die Cachezuordnung zwischen Lese- und Schreibvorgängen und steigert damit die Leistung in Echtzeit. Gibt es beispielsweise einen weit überwiegenden Anteil an Lesevorgängen gegenüber Schreibvorgängen, weist das Laufwerk den Lesedaten automatisch mehr Cachekapazität zu. Das verringert den Datenstau und verbessert die Gesamtleistung des Laufwerks.

Der WD-Vorteil
Bei WD werden die Produkte vor jeder Produkteinführung intensivem Functional Integrity Testing (F.I.T.) unterzogen. Diese Tests stellen sicher, dass unsere Produkte beständig die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsnormen der Marke WD erfüllen. WD verfügt außerdem über eine ausführliche Knowledge Base mit über 1000 hilfreichen Artikeln sowie nützlicher Software und Dienstprogrammen. Unsere Kundensupport-Telefone sind länger erreichbar, damit Sie auf jeden Fall rechtzeitig die Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Unser kostenfreier Kundensupport hilft Ihnen gerne, und Sie können für weitere Informationen auch auf unsere WD Support-Website zugreifen.

Empfohlene Verwendung
WD Black-Festplatten wurden für den Einsatz in Notebook-Computern getestet und empfohlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Drive Ready Time
3.5 s
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
100.2 mm
Tiefe
9.5 mm
Gewicht
115 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Energieverbrauch (lesen)
1.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.8 W
Energieverbrauch (idle)
0.8 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10JQLX
ab € 68,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.