Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vacu Vin Active Champagne Cooler Schnellkühler Glasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vacu Vin Active Champagne Cooler Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin Active Champagne Cooler Schnellkühler Glasflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31518929
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     8714793388529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlmanschette
Flaschenkühl-Manschette
Flaschenkühlmanschette
Schnellabkühler
Schnelle Kühlung von Getränken und das über längere Zeit, ist mit Active Cooler kein Problem! Den erstaunlichen Active Cooler beschreibt man am besten als flexiblen, extrem kalten Eismantel. Man nimmt ihn aus der Gefriertruhe und zieht ihn über die Flasche die man kühlen möchte. Das Getränk ist nach 5 Minuten gekühlt und bleibt danach noch einige Stunden lang kühl. Der Kühler ist unzerbrechlich und wiederverwendbar.

- Aktivkühler, ohne Eis
- Nach 5 Minuten gekühlt
- Aufbewahrung im Gefrierfach
- Kein überfüllter Kühlschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Glasflasche
Getränkearten
Wein
Produktfarbe
Gold
Färbung
Muster
Vorbereitungszeit
5 min
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.