Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66274 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66274 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 66274 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 66274 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 66274 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 66274 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 66274 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31509833
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66274
EAN/GTIN:
     4040849662744
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
10 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51775
ab € 14,52*
Zubehör
Goobay
60171
ab € 40,60*
Zubehör
Goobay
60176
ab € 14,46*
Zubehör
Goobay
62105
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.