Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker GKC3630LB Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker GKC3630LB Schwarz, Orange
Black & Decker GKC3630LB Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31162615
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     GKC3630LB-XJ
EAN/GTIN:
     5035048491713
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge 36v
akku-kettensäge
  • Bis zu 560 Schnitte (Durchmesser 3,5cm) pro 2,0Ah Akku-Ladung
    - Leichtes Handling durch geringes Gewicht (3,8 kg inkl Akku)
    - Werkzeuglose Kettenspannung - für einfachen Wechsel und schnelles Nachspannen
    - Automatische Kettenschmierung
    - 23cm maximale Schnittkapazität
    - Gute Ergonomie durch ausgewogenes Design, gute Balance und Bügelgriff
    - Schnell-Ladegerät - volle Ladung in nur 90 Minuten
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
300 mm
Kettengeschwindigkeit
5 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Automatische Ölung
Ja
Ölstandindikator
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Geräuschemissionen
Geräuschpegel
92.8 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2 Ah
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.