Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion PS07BT Karaokesystem Haus Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30961041
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     PS07BT
EAN/GTIN:
     4260035675185
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
Disco Lautsprecher
  • UKW PLL Stereo Radio - Bluetooth V3.0 und 2x USB - 3.5 mm AUX-IN, 6.3 mm Mikrofon-Anschluss & Gitarren-Anschluss - LCD-Digitalanzeige und EQ-Funktion (Treble, Bass, Echo) - Blaues LED-Licht blinkt zum Musikbeat - Karaokefunktion - eingebauter Akku (Wiedergabezeit bis zu 4 Stunden) - max. 320 Watt Musikleistung (1x Subwoofer + 2x Powerboxen) - 1x Mikrofon kabelgebunden - - Abmessungen: 202 x 490 x 201 mm (B x H x T) / Gewicht: 5,00 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
201 mm
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
320 W
Mikrofon
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max)
1
Mikrofon
Kabelgebunden
Technische Details
Zweck
Haus
Karaoke-Modi
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Radio Tuner integriert
Ja
Eingebautes Disco Licht
Ja
Unterstützte Bänder
FM, PLL
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.