Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X10-S Axtwerkzeug 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X10-S Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Fiskars X10-S Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30956520
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1015619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Fällaxt
Spaltaxt
Für Schreiner- und allgemeine Holzarbeiten. Universalgerät für Aufgaben rund um den Garten und das Haus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
445 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Zimmermanns-Beil
Materiallgriff
Kunststoff
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Aufhängerloch
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1015640
ab € 33,73*
Ähnlich
Fiskars
1015618
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.