Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Velocolor Klemmbrett A4 PVC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Velocolor Klemmbrett A4 PVC Blau
Veloflex Velocolor Klemmbrett A4 PVC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30931427
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte, DIN A4 für 230 x 340 mm, PVC-Folie, Karton verstärkt, Spezialklammer 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
100 Blätter
Format
A4
Material
PVC
Anzahl
1
Tasche
Ja
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
340 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814080
ab € 2,19*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814020
ab € 2,21*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814000
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.