Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus NEXIO Bodenstehend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus NEXIO Bodenstehend Edelstahl
Blomus NEXIO Bodenstehend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30833099
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68409
EAN/GTIN:
     4008832684098
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der unterstützten Ersatzrollen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
452 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110316
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.