Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Violett
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Violett
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Violett
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30831192
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-57
EAN/GTIN:
     4012473160163
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Violett
Format
A4/C4
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
94100
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.