Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LT-6500 Papierzuführung Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 520 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LT-6500 Papierzuführung Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 520 Blätter
Brother LT-6500 Papierzuführung Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 520 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30806422
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT-6500
EAN/GTIN:
     4977766755528
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette brother
Die optionale Papierkassette LT-6500 von Brother fasst 520 Blatt und ist das ideale Zubehör für Vieldrucker. Durch die zusätzliche Kapazität von 520 Blatt entfällt das häufige Nachfüllen von Papier, sodass auch höhere Druckvolumen problemlos durchführbar sind.
Die optionale Papierkassette LT-6500 von Brother ist kompatibel mit den Geräten HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-L6250DN, DCP-L5500DN, MFC-L5700DN und MFC-L5750DW.
Abmessungen: 363 x 132 x 384 mm (B x H x T)
Medienformate: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
384 mm
Höhe
132 mm
Merkmale
Typ
Automatische Dokumentenzuführung (ADF)
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL-L6250DN, DCP-L5500DN L5600DN L5650DN, HL-L5000D L5100DN L5200 L6200 L6300DW, MFC-L5700DW L5800DW L5850DW L5900D
Maximale Kapazität
520 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LT5500
ab € 119,44*
Ähnlich
Brother
LT5505
ab € 119,32*
Ähnlich
Brother
LT6505
ab € 132,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.