Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM 2407110 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 2407110 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
ABL SURSUM 2407110 Elektrischer Netzstecker Weiß 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30725750
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2407110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perilex Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
PERILEX-Winkelstecker, Duroplast, Farbe weiß, 3 polig + N + Erde, 16A AC 400/230V, nach DIN 49445/46
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
5P
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2441860
ab € 12,80*
Zubehör
ABL
2491010
ab € 9,28*
Zubehör
ABL
2206110
ab € 19,31*
Zubehör
ABL
2201110
ab € 9,70*
Zubehör
ABL
2451510
ab € 17,39*
Zubehör
ABL
2421110
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.