Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE VS 700 Dressinglöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rösle Gastro-Dressinglöffel 0,04 l / 295 mm /
Rösle Gastro-Dressinglöffel 0,04 l / 295 mm /
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30689432
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     24064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel
Die runde Laffe mit rundum laufendem Schüttrand sorgt für exaktes Ausgießen. Der Stiel steht im rechten Winkel zur Laffe, dadurch ist dieser Löffel gut für schlanke Gefäße geeignet. Fugenlos aus einem Stück gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen (ml)
40 ml
Produktfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
295 mm
Breite
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.