Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2482.560 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2482.560 Steckdose RJ-45 Weiß
Rittal 2482.560 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637772
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482.560
EAN/GTIN:
     4028177490833
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Modularblenden
Datendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
2482600
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.